※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
溶解用金属材料 W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
33337658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
純度:99.95
形状
shot
寸法(mm)
2~5
備考
溶融カット品
内容量(g)
25
材料
W
アズワン品番
3-9563-85