曜日別特売
A3000 滅菌ケース アルミニウム製 アズワン 33338114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌ケース アルミニウム製

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番3-9720-04
内容量1個注文コード33338114品番A3000
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥33,550
販売価格(税別)
30,500

豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。

アズワン品番3-9720-04外寸法(mm)160×260×20内寸法(mm)155×255×18材質本体/アルミニウム、マット/シリコン仕様マット付き滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
注意
※滅菌状態を保つために、滅菌梱包材(滅菌バック、滅菌ラップ)を併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする