曜日別特売
A4-118P 堅牢レターケース A4シリーズ アズワン 33339934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堅牢レターケース A4シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個引出し組合せ浅型注文コード33339934品番A4-118P
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥42,350
販売価格(税別)
38,500

スチール製の優れた耐久性

材質スチールサイズA4引出し組合せ浅型アズワン品番3-9933-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする