曜日別特売
LWM-1575 高さ調整作業台 軽量作業台 アズワン 33342673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWM-1575 高さ調整作業台 軽量作業台 アズワン 33342673
LWM-1575 高さ調整作業台 軽量作業台 アズワン 33342673

高さ調整作業台 軽量作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
内容量1台注文コード33342673品番LWM-1575
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥69,410
販売価格(税別)
63,100

立ち作業でも座り作業でも!660~960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)660~960材質(天板)ポリ化粧(ソフトエッジ)材質(本体)スチール(塗装)ピッチ(mm)50フレームスチール(塗装)アズワン品番4-385-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする