※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN40TN)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
50
75
100
200
500
530
700
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
(F) ロッド先端めねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9P
M9BW
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33344745
品番
CDG1BN40TN-75Z
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード