曜日別特売
CDG1BN40TN-400 CD Series(CDG1BN40TN) SMC 33344824

CD Series(CDG1BN40TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)400
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード33344824品番CDG1BN40TN-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストローク(mm)400クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする