SMC
CD Series(CDG1BN40TN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
480
50
75
100
200
500
530
700
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(-) オートスイッチなし
M9P
M9BW
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33344833
品番
CDG1BN40TN-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
480
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード