AXC30K01 精密大容量電子天秤 AXC アズワン 33346155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密大容量電子天秤 AXC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード33346155品番AXC30K01
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥132,000
販売価格(税別)
120,000

重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。

ひょう量(g)30000目量(g)0.1計量皿寸法(mm)335×260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×380×85幅(mm)335奥行(mm)380高さ(mm)85精度再現性:±0.3g 直線性:±0.3g質量(kg)約7.5アズワン品番4-483-01計量皿形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする