※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-150Z)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
33348078
品番
CDG1BN50-150Z-XC13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,050
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33348078
CDG1BN50-150Z-XC13B
36394504
MKG32-10RZ-M9BWSDPC
ロータリクランプシリンダ(MKG32-10~)
SMC
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)