TDD-H1200WS デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン 33349253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDD-H1200WS デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン 33349253
TDD-H1200WS デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ アズワン 33349253

デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
外寸法(mm)1152×524×1765
アズワン品番4-745-04
内容量1台注文コード33349253品番TDD-H1200WS
参考基準価格(税別)¥606,000販売価格(税込)¥665,500
販売価格(税別)
605,000

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。

アズワン品番4-745-04付属品ステンレス製棚板×8枚仕様除湿能力(30%rh設定時):5時間以内※庫内無負荷・室外環境25℃60%RHの外気開放時からの参考です(外気条件によって変化します)。、湿度設定範囲:10~60% RH、湿度制御範囲:15%RH~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値です(外気条件によって変化します)、温湿度センサー:温度/サーミスタ素子、湿度/抵抗型低湿測定用センサー、除湿素子面積(cm):約1962、温湿度表示精度:±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RHat25℃)※湿度が10%未満の場合、湿度表示は「LL」。60%RH超過の場合、湿度表示は「HH」表示になります。、サンプリングインターバル:0.5sec、棚板取付けピッチ(最小棚板間隔)(mm):50(40)、棚板仕様:ステンレス(SUS430)、消費電力(W):約121材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板質量(kg)約66測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V50/60Hzキャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)内寸法(mm)1138×483×1486表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約20/枚外寸法(mm)1152×524×1765棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする