曜日別特売
DS-2000-0602 被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆 アズワン 33350005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番4-769-02
内容量1個注文コード33350005品番DS-2000-0602
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。

用途オメガコネクター付き仕様リード線長(m):2、コネクタ部耐熱温度(℃):-25~+200測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-769-02線径(mm)Φ0.6被覆材テフロン(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする