※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
被覆K熱電対 ガラス被覆
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
4-770-05
4-770-01
4-770-02
4-770-03
4-770-04
4-770-05
4-771-01
4-771-02
4-771-03
4-771-04
4-771-05
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33350084
品番
DS-2000-0255
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途
オメガコネクター付き
仕様
リード線長(m):5、コネクタ部耐熱温度(℃):-25~+200
測定温度範囲(℃)
-50~+450
アズワン品番
4-770-05
線径(mm)
Φ0.25
被覆材
ガラスウール
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000