曜日別特売
2070 M/500SCC ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワン 33351423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2070 M/500SCC ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワン 33351423
2070 M/500SCC ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ アズワン 33351423

ネジ口メディウム瓶SCC 白 2070シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード33351423品番2070 M/500SCC
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,463
販売価格(税別)
3,148
用途オートクレーブ可容量(mL)500仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PPねじ口規格(GL)GL-45アズワン品番4-924-03寸法(外径×高さ)(mm)Φ86×181
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする