※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
小型電動ボールバルブ ステンレス AC200V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
種別
15A 1/2
8A 1/4
10A 3/8
15A 1/2
20A 3/4
25A 1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353207
品番
EA200-UTE-15A
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
種別
15A 1/2
材質(本体)
ステンレス
電源(V)
AC200
呼び径(B)
1/2
接続
ネジ
最大消費電力(W)
10
呼び径(A)
15
定格電流(mA)
50
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC250V/0.6A(抵抗負荷)
アズワン品番
3-8537-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K