曜日別特売
EA200-TE-10A 小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V イシグロ 33353277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別10A 3/8
内容量1個注文コード33353277品番EA200-TE-10A
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。

種別10A 3/8材質(本体)青銅電源(V)AC200呼び径(B)3/8接続ネジ最大消費電力(W)10呼び径(A)10定格電流(mA)50マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/0.6A(抵抗負荷)アズワン品番3-8539-02呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする