※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
小型電動ボールバルブ 青銅 AC200V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
種別
25A 1
10A 3/8
15A 1/2
20A 3/4
25A 1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353304
品番
EA200-TE-25A
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
種別
25A 1
材質(本体)
青銅
電源(V)
AC200
呼び径(B)
1
接続
ネジ
最大消費電力(W)
10
呼び径(A)
25
定格電流(mA)
50
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC250V/0.6A(抵抗負荷)
アズワン品番
3-8539-05
呼び圧力
10K