※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
種別
#100 20A
#40 8A
#40 10A
#40 15A
#40 20A
#40 25A
#40 32A
#40 40A
#40 50A
#100 8A
#100 10A
#100 15A
#100 20A
#100 25A
#100 32A
#100 40A
#100 50A
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353584
品番
IVL-SYST-M100-20A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンパクトで低圧力損失です。
アズワン品番
3-8881-04
種別
#100 20A
呼び径
20A
メッシュ
#100
材質
本体/SCS13A、スクリーン/SUS304、ガスケット/PTFE
最高使用温度(℃)
180
最高使用圧力(MPa)
1.96
適合流体
蒸気・気体・液体
RoHS指令(10物質対応)
対応