イシグロ
リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
3-8883-01
3-8883-01
3-8883-02
3-8883-03
3-8883-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353679
品番
IVL-N-6-BS
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
仕様
袋ナット
種別
Φ6mm
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
アズワン品番
3-8883-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口外径(Φmm)
6