※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
Φ8mm R1/4
Φ6mm R1/8
Φ6mm R1/4
Φ6mm R3/8
Φ6mm R1/2
Φ8mm R1/8
Φ8mm R1/4
Φ8mm R3/8
Φ8mm R1/2
Φ10mm R1/8
Φ10mm R1/4
Φ10mm R3/8
Φ10mm R1/2
Φ12mm R1/8
Φ12mm R1/4
Φ12mm R3/8
Φ12mm R1/2
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33353846
品番
IVL-UC-1202R-BS
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
種別
Φ8mm R1/4
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
ねじ規格
R1/4
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
アズワン品番
3-8887-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口外径(Φmm)
8