IVL-UC-1404R-BS 黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ イシグロ 33353943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別Φ12mm R1/2
内容量1個注文コード33353943品番IVL-UC-1404R-BS
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種別Φ12mm R1/2材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98ねじ規格R1/2使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43アズワン品番3-8889-04RoHS指令(10物質対応)対応接続口外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする