イシグロ
リング式銅管用継手 L型フレアードユニオン IVL-RCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
種別
Φ10mm
Φ6mm
Φ8mm
Φ10mm
Φ12mm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33354004
品番
IVL-RC-6300-BS
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アズワン品番
3-8891-03
種別
Φ10mm
仕様
L型フレアードユニオン
接続口外径(Φmm)
10
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
最大圧力(MPa)
3.43
使用流体
油・水・空気等
RoHS指令(10物質対応)
対応