イシグロ
リング式銅管用継手 樹脂管用インサート IVL-INシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
種別
Φ8mm
Φ6mm
Φ8mm
Φ10mm
Φ12mm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33354196
品番
IVL-IN-8M-BS
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
樹脂管用インサート
種別
Φ8mm
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)
0.98
使用流体
油・水・空気等
最大圧力(MPa)
3.43
アズワン品番
3-8896-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口外径(Φmm)
8