※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
種別
15A 1/2
8A 1/4
10A 3/8
15A 1/2
20A 3/4
25A 1
最大径(Φmm)
35
31
35
42.5
47.5
56.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33354449
品番
IVL-SLB-12A18-15A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×18
全長(mm)
66
最大径(Φmm)
35
最高使用圧力(MPa)
2
種別
15A 1/2
仕様
樹脂袋ナット+真鍮ネジ
アズワン品番
3-9387-05
RoHS指令(10物質対応)
対応