IVL-SLB-19A26-20A 耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ イシグロ 33354476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別20A 3/4
最大径(Φmm)47.5
内容量1個注文コード33354476品番IVL-SLB-19A26-20A
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4適合ホース内径×外径(Φmm)19×26全長(mm)74最大径(Φmm)47.5最高使用圧力(MPa)2種別20A 3/4仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジアズワン品番3-9387-08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする