AT8N-1 アナログタイマー 8ピンタイプ AUTONICS(オートニクス) 33355666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アナログタイマー 8ピンタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
電源電圧(V)12DC
内容量1個注文コード33355666品番AT8N-1
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
付属品ブラケット質量(g)86.71動作方式時間設定電源電圧(V)12DC制御出力制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間端子構造8ピンプラグ動作時間POWER ON START出力動作POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVALアズワン品番4-220-02各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 起動ボタンの開放に使用
ADACHI・EDS

起動ボタンの押したままで工程が1サイクル終わっても連続動作の防止に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする