曜日別特売
TCN4L-22R 温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス) 33355824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度調節器 2段表示型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)□96×70.5
アズワン品番4-223-08
内容量1個注文コード33355824品番TCN4L-22R
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。

寸法(mm)□96×70.5質量(g)約179制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御電源電圧24VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)制御出力リレー出力+SSR出力サンプリング周期100msアズワン品番4-223-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする