オルディ
ポリ袋 BOX入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
45
45
70
90
厚さ(mm)
0.018
0.018
0.02
寸法(横×縦)(mm)
650×800
650×800
800×900
900×1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33356086
品番
BX45
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.018
材質
HD
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
7-3359-01