H1000 折りたたみ式スチールラック ワンタッチタイプ ニッコー 33367873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1000 折りたたみ式スチールラック ワンタッチタイプ ニッコー 33367873
H1000 折りたたみ式スチールラック ワンタッチタイプ ニッコー 33367873

折りたたみ式スチールラック ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
奥行(mm)300
幅(mm)962
高さ(mm)998
内容量1台注文コード33367873品番H1000
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

部品ゼロ、工具が不要でスピードセッティング、折りたたみが可能です。搬入、設置、撤去がスピーディーに行えます。折りたためば、奥行はおおよそ1/6程度になります。棚板固定です。

高さ(mm)998幅(mm)962奥行(mm)300種別棚板4段アズワン品番3-661-02商品タイプレンタル品はこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする