※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイランドMP
検体輸送用パウチ G-Medic TM Pouch 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
33369045
品番
G-Medic Pouch
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途
IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合
仕様
収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
120×250
アズワン品番
3-8410-01
注意
※パウチに吸水シートは付属していません。