※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バックスノ
防爆マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
全長(mm)
153
153
184
243
305
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33369946
品番
RBD-75
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
5
全長(mm)
153
軸長(mm)
75
材質(軸)
ベリリウム銅合金
種別
-5
商品構成
単品
アズワン品番
61-9572-06