UF-H13-350FL HEPAフィルタ □610mmタイプ ユー・イー・エス 33373333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEPAフィルタ □610mmタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
アズワン品番3-740-06
内容量1個注文コード33373333品番UF-H13-350FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,000

ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。

仕様耐熱性(℃):350、定格風量:33.3m3/min、圧力損失(Pa):200以下(最終400)、捕集量(g):1200、捕集効率(μm):99.99%(0.3)質量(kg)15外寸法(mm)610×610×292アズワン品番3-740-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする