曜日別特売
LH-918E09P 落下防止バンドE LH-918Eシリーズ リンテック21 33373516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH-918E09P 落下防止バンドE LH-918Eシリーズ リンテック21 33373516
LH-918E09P 落下防止バンドE LH-918Eシリーズ リンテック21 33373516

落下防止バンドE LH-918Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番3-8490-01
内容量1式注文コード33373516品番LH-918E09P
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。

アズワン品番3-8490-01適合幅(mm)900材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系ベルト幅(mm)19質量(kg/本)【対象物】125耐震性震度6強質量(g)約70セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする