※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンテック21
落下防止バンドE LH-918Eシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
アズワン品番
3-8490-04
3-8490-01
3-8490-02
3-8490-03
3-8490-04
3-8490-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
33373543
品番
LH-918E18P
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
アズワン品番
3-8490-04
適合幅(mm)
1800
材質
本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系
ベルト幅(mm)
19
質量(kg/本)
【対象物】125
耐震性
震度6強
質量(g)
約70
セット内容
両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個