曜日別特売
ILC-A22-750 ILCカラム 桐山製作所 33374548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ILCカラム

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番3-9190-10
内容量1個注文コード33374548品番ILC-A22-750
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。

付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)耐圧(MPa)1.96以内アズワン品番3-9190-10寸法(内径Φ×長さL)(mm)22×750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする