曜日別特売
0.5ACBP 電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店 33378127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子式吊り秤 ハンディコスモII

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ひょう量(kg)500
ひょう量(g)500000
ひょう量(t)0.5
最小表示(kg)0.2
内容量1個注文コード33378127品番0.5ACBP
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。

ひょう量(t)0.5目量(kg)0.2種類吊りはかり表示形式デジタル電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本付属品バッテリーチャージャー幅(mm)210寸法(mm)210×324×160質量(kg)8.2高さ(mm)160質量(g)8200奥行(mm)324ひょう量(kg)500ひょう量(g)500000精度±0.05%(F.S.)表示5桁LED最小表示(kg)0.2目量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×324×160材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25検定検定なし防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)アズワン品番3-8316-02電池使用時間(時間)バッテリー/乾電池持続時間:約75 / 約15ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする