- シェルアイス 尚美堂 33378285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェルアイス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1袋(40個)
内容量1袋(40個)注文コード33378285品番-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

凍らせて繰り返し使用できます。

種別マリモ材質PE形状マリモ質量(g)15寸法(Φmm)27×27アズワン品番3-179-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする