- 簡易無響ボックス 静科 33379037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 簡易無響ボックス 静科 33379037
- 簡易無響ボックス 静科 33379037

簡易無響ボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
アズワン品番3-8748-02
内容量1個注文コード33379037品番-
参考基準価格(税別)¥1,283,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

薄型軽量のパネルを採用しているため、台車、人手での運搬、設置が可能です。吸音効果の高い素材を用いているので、内部容積を広く設けています。アルミ素材で構成されているので、耐久性が高く長期的なご利用が可能です。

材質アルミ繊維材・焼付塗装アルミ板・ハニカム・発泡樹脂質量(kg)約100外形寸法(mm)1000×700×H1000規格低周波用大型内形寸法(mm)860×561×H860アズワン品番3-8748-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする