千代田精機
精密圧力調整器
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
最大流量(L/min)
600
600
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33379448
品番
GHSS-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様
【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4
種別
SRS-HS
材質(本体)
SUS316
最大流量(L/min)
600
適合ガス
O2、N2、Ar、Air、H2、He
減圧方式
1段式
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.6
圧力計(MPa)
【側圧力計】入口:25/出口:1.0
アズワン品番
2-759-11
注意
※ご注文の際は使用ガス(O2、N2、Ar、Air、H2、He)の指定をお願いします。