曜日別特売
524C 水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所 33380534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水準器 精密フィックスレベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
感度(mm/m)0.5
内容量1個注文コード33380534品番524C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。

寸法(mm)60×17×19質量(g)120感度(mm/m)0.5穴間隔(mm)【取り付け】3.5×50アズワン品番3-9325-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33380534524C02794276AS301524C 精密フィックスレベル 大菱計器製作所 02794276精密フィックスレベル大菱計器製作所1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする