曜日別特売
AVS0.85sqW AVS配線コード 100m巻 住友電装 33382784

本体画像

AVS配線コード 100m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
太さ(sq)AVS0.85
(コード)ホワイト
(コード)ホワイト
(コード)ブラック
(コード)ブラウン
(コード)グレー
(コード)ブルー
(コード)オレンジ
(コード)レッド
(コード)パープル
(コード)イエロー
(コード)グリーン
(コード)ピンク
内容量1巻(100m)注文コード33382784品番AVS0.85sqW
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠

用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護(コード)ホワイト長さ(m)100太さ(sq)AVS0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする