曜日別特売
TTM-204-Q-RR デジタル調節計 TTM-200 東邦電子 33382844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル調節計 TTM-200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33382844品番TTM-204-Q-RR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新PIDアルゴリズムにより制御性を向上しました。フルマルチ入力タイプです。

付属品簡易取扱説明書とアタッチメント仕様記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度(周囲温度23℃±10℃にて)熱電対:指示値の±(0.3%+1 digit)又は±2℃の大きい方(23℃±10℃)但し、-100~0℃は±3℃、-200~ー100℃は±4℃、B熱電対の400℃以下は規定無しオプション出力1/出力2:リレー接点質量(g)120消費電力AC100~240V、10VA以下、AC/DC24V 4W以下表示PV・キャラクタ表示:LCD表示(LEDバックライト付き、発光色は赤・緑・橙)5桁文字高さ10mm、SV設定表示:LCD表示(LEDバックライト付き。発光色は赤)5桁文字高さ8mm、補助表示部:LCD表示(LEDバックライト付き。発光色は緑)1桁文字高さ8mm、PV色自動変更:赤、橙、緑入力熱電対(K、J、T、E、R、S、B、N、U、L)、WRe5-26、PR40-20、PLⅡ(入力抵抗1MΩ)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200.0%、出力2側比例帯(P2):0.10~10.00倍(主制御比例帯に対して)、積分時間(I):0~3600秒(「0」で積分動作OFF)、微分時間(D):0~3600秒(「0」で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2):0.1~120.0秒、デッドバンド(DB)温度入力:-999.9~999.9又はー999~999(℃)、アナログ入力:-9999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)、ON/OFF制御感度(C1、C2)温度入力:0.0~999.9又は0~999(℃)、アナログ入力:0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)、出力1・2OFF点位置選択設定:SV単位設定 上、中、下、位置設定温度入力:-999.9~999.9又はー999~999(℃)、アナログ入力-9999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)電源電圧(V)AC100~240機能操作量リミッタ(MLH1、MLH2、MLL1、MLL2)、操作量変化率リミッタ上昇・下降設定、異常時操作量設定、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード(MD)、制御種類(CNT)、出力ゲイン設定(MV1G、MV2G) 、PV補正ゼロ点設定(PVS)、PV補正ゲイン設定(PVG)、PV入力フィルタ(PDF)、アンチリセットワインドアップ、マニュアルリセット(PBB)、ループ異常時間設定、タイマ運転モード(TMF)、遅延タイマ(FDT)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数(ATG)、オートチューニング感度(ATC)、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能、バルブ機能、初期設定モード、バンク設定、ソフトスタート(主制御)、ブログラム運転機能、バンク自動切換機能制御出力リレー接点使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-20~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.2秒寸法(縦×横×奥行)(mm)45×4×60アズワン品番3-943-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする