曜日別特売
LS6024 ひんやりふくだけシャワー ときわ商会 33382940

ひんやりふくだけシャワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード33382940品番LS6024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ひんやりシャワーシリーズの大判シート。凍えるほどの極冷感!
首すじ、腕、ワキの下、足などの汗やベタつきが気になるところにお使いください。
約30cm×約32cmの「超でかタオルシート」採用。厚手のシートなので破れにくく1枚で全身を拭くことができます。
消臭成分として茶エキスと柿タンニンのダブル配合。汗のベタつきやニオイをスッキリとふき取ります。
サラサラパウダーインでベタつきにくく、サラッとした仕上がりです。ヒアルロン酸Naも配合しているので、乾燥も防ぎます。

用途
朝のシャワー代わりやお出かけ前に。
スポーツやアウトドアなど入浴やシャワーができないとき。
オフィス・学校・お出かけ先でべたつきが気になるときに。
仕様サラサラパウダーイン材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)(シート)300×320質量(g)155/袋種類冷却シート外形寸法(mm)215×20×130香りミント&グレープフルーツ原材料水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、サリチル酸、チャ葉エキス、カキタンニン、タルク、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
注意
※火気の近くで使用しないでください。
※アルコール過敏症の方、皮膚の弱い方、乳幼児のご使用はお控えてください。
※乳幼児の手の届く所、高温になる所、直射日光のあたる所、温度変化の大きな所には置かないでください。
※乾燥による品質の劣化を防ぐため、ご使用後は必ずシールをしっかりお閉めいただき、開封後はなるべく早めに使いきるようにしてください。
※リニューアルに伴い、パッケージ等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする