PCN-05-UT ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 33383779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード33383779品番PCN-05-UT
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。

用途加圧ユニット容量(L)5仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム使用圧力(MPa)【常温】0.4表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)158.4×333(アクセサリー除く)アズワン品番3-154-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする