※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
容量(L)
10
1
3
5
10
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33383788
品番
PCN-10-UT
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途
加圧ユニット
容量(L)
10
仕様
【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計
材質
本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
使用圧力(MPa)
【常温】0.4
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
208.3×383(アクセサリー除く)
アズワン品番
3-154-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。