※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCN-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
容量(L)
40
10
20
30
40
50
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33383867
品番
PCN-F-40-UT
参考基準価格(税別)
¥815,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
一台で上部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。
用途
加圧ユニット
容量(L)
40
仕様
【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計
材質
本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
使用圧力(MPa)
【常温】0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
345.6×547(アクセサリー除く)
アズワン品番
3-155-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000