※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCN-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
容量(L)
80
10
20
30
40
50
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33383885
品番
PCN-F-80-UT
参考基準価格(税別)
¥949,000
販売価格(税込)
¥1,043,680
販売価格(税別)
¥
948,800
バスケットに入れる
一台で上部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。
用途
加圧ユニット
容量(L)
80
仕様
【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計
材質
本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
使用圧力(MPa)
【常温】0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
396.4×787(アクセサリー除く)
アズワン品番
3-155-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000