※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
角丸ホッパー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
容量(L)
30
5
10
15
20
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33384208
品番
SRH-400×400
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
容量(L)
30
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
340
ノズル
【排出】1.5Sヘルール
内幅(mm)
□400
アズワン品番
3-8374-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000