※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
偏心投入ホッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
33384217
品番
TEHT-18
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
容量(L)
1
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
内外面バフ研磨
ノズル
【排出】1.5Sヘルール
内径×高さH(Φmm×mm)
180×165
アズワン品番
3-8375-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。