※ステンレス容器の運搬が楽になる取っ手付き台車
MONOVATE(旧:日東金属工業)
取っ手付容器運搬用台車 KMS-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
36日以内出荷とは
アズワン品番
3-228-06
3-228-01
3-228-02
3-228-03
3-228-04
3-228-05
3-228-06
3-228-07
3-228-08
耐荷重(kg)
489
227
259
390
489
652
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33384698
品番
KMS-T-635
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
仕様
適合タンク径(Φmm):635、台車内径(Φmm):650、台座:アングルタイプ
材質
本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車
全高(mm)
850
耐荷重(kg)
489
アズワン品番
3-228-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000