CO-1SM SUS FKM コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ 日東工器 33384734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33384734品番CO-1SM SUS FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,190

ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径Φ17.5mmのコンパクトサイズです。温調配管や理化学機器に適しています。

使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1形状ソケット使用温度範囲(℃)(ふっ素ゴム)-20~180/(エチレンプロピレンゴム)-40~150管接続口径R1/8ねじの種類Rねじ規格ミリサイズアズワン品番3-9078-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33384734CO-1SM SUS FKM34731313CO-1SM SUS FKMCO-1SM SUS FKM コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器 34731313コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)日東工器1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする